Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.OTK.O 20W 930 FL ND BCO - AD05101

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.OTK.O 20W 930 FL ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010148

Réf. Fournisseur

AD05101

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

valeur de papillotement Pst LM:

930

PICTO 70.OTK.O 20W 930 FL ND BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide