Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.OTK.V 20W 930 XF ND NRO - AD01304

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.OTK.V 20W 930 XF ND NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010653

Réf. Fournisseur

AD01304

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

facteur de puissance (cos phi):

930

PICTO 70.OTK.V 20W 930 XF ND NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide