Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.OTK.V 20W 940 XF ND BCO - AD01601

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.OTK.V 20W 940 XF ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010622

Réf. Fournisseur

AD01601

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 70.OTK.V 20W 940 XF ND BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide