Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.O 20W 940 SPOT DIM NRO - AD06804

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.O 20W 940 SPOT DIM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128009872

Réf. Fournisseur

AD06804

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

adapté à un montage sur rail:

Non

PICTO 70.TRACK.O 20W 940 SPOT DIM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide