Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 930 XF DM NRO - AD02304

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 930 XF DM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

  • facteur de puissance (cos phi) - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004182

Réf. Fournisseur

AD02304

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

noir

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

930

PICTO 70.TRACK.V 20W 930 XF DM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide