Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 940 FL ND BCO - AD00401

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 940 FL ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004171

Réf. Fournisseur

AD00401

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 70.TRACK.V 20W 940 FL ND BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide