Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 940 WF DM BCO - AD02501

CopieCopie
Artemide - PICTO 70.TRACK.V 20W 940 WF DM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 70

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004185

Réf. Fournisseur

AD02501

Marque

Artemide

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

70

PICTO 70.TRACK.V 20W 940 WF DM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide