Non retournable

Artemide - PIRCE ALO S BCO - 1239010A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • température de couleur - 2950...2950 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - R7s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000051

Réf. Fournisseur

1239010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

9000 lm

température de couleur:

2950...2950 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

R7s

émission de lumière:

indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

940 mm

longueur des filins de suspension:

1720...1720 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

970 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

suspension fournie:

Oui

PIRCE ALO S BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide