Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PIRCE LED S NEW 2700K BCO - 1254W10A

CopieCopie
Artemide - PIRCE LED S NEW 2700K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3097 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003714

Réf. Fournisseur

1254W10A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3097 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

970 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

940 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

suspension fournie:

Oui

PIRCE LED S NEW 2700K BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide