Non retournable

Artemide - PIRCE MINI ALO C BCO - 1247010A

CopieCopie
Artemide - PIRCE MINI ALO C BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • douille - R7s

  • montage mural - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000369

Réf. Fournisseur

1247010A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

R7s

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

360 mm

diamètre externe:

690 mm

PIRCE MINI ALO C BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide