Artemide - PIRCE MINI LED S NEW 2700K BCO - 1256W10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3097 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003716
Réf. Fournisseur
1256W10A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3097 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
690 mm
longueur des filins de suspension:
700...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
670 mm
hauteur/profondeur:
230 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


