Non retournable

Artemide - PIROSCAFO LED F GRIGIO - T081900

CopieCopie
Artemide - PIROSCAFO LED F GRIGIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 370 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1290 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002884

Réf. Fournisseur

T081900

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

370 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1290 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

265 mm

longueur:

245 mm

diamètre:

190 mm

PIROSCAFO LED F GRIGIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide