Artemide - PIROSCAFO LED F VERDE - T081920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 370 mm
couleur du boîtier/corps - vert
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1143 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128002886
Réf. Fournisseur
T081920
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
370 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1143 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
piquet de sol
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
265 mm
diamètre:
190 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


