Non retournable

Artemide - RASTAF 86 ORIENTABILE LED (GU10) BIANCO - M047905

CopieCopie
Artemide - RASTAF 86 ORIENTABILE LED (GU10) BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005283

Réf. Fournisseur

M047905

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

diamètre externe:

86 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M047905

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Rastaf 86 orientabile led (gu10) bianco

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide