Non retournable

Artemide - RASTAF TONDO FISSO LED 4000K F.LARGO BCO - M039000

CopieCopie
Artemide - RASTAF TONDO FISSO LED 4000K F.LARGO BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1062 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005280

Réf. Fournisseur

M039000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1062 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

170 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

86 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M039000

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Rastaf tondo fisso led 4000k f.largo bco

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide