Artemide - RASTAF TONDO ORIEN.LED 3000K F.LARGO BCO - M038705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005277
Réf. Fournisseur
M038705
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
170 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
12.4...12.4 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
86 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M038705
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Rastaf tondo orien.led 3000k f.largo bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


