Non retournable

Artemide - REGOLAT. CORRENTE MOUSE 500mA IP67 DIM * - NL11104

CopieCopie
Artemide - REGOLAT. CORRENTE MOUSE 500mA IP67 DIM *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...24 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 57 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007285

Réf. Fournisseur

NL11104

Marque

Artemide

tension de sortie:

12...24 V

courant de sortie:

500...500 mA

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

19 mm

largeur:

57 mm

hauteur:

16 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

REGOLAT. CORRENTE MOUSE 500mA IP67 DIM *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide