Artemide - SHARP.RCS.TLESS.4X -11W 930 WF EXT.DRV - AF60400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004544
Réf. Fournisseur
AF60400
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
longueur:
145 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


