Non retournable

Artemide - SHARP.RCS.TLESS.8X 22W 930 XF EXT.DRV - AF65200

CopieCopie
Artemide - SHARP.RCS.TLESS.8X 22W 930 XF EXT.DRV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004551

Réf. Fournisseur

AF65200

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

longueur:

293 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : AF65200

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Sharp.rcs.tless.8x 22w 930 xf ext.drv

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide