Non retournable

Artemide - SHARP RCS.TRIM.4X 11W 930 WW NRO-NRO - AF11004

CopieCopie
Artemide - SHARP RCS.TRIM.4X 11W 930 WW NRO-NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 11 W

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

  • facteur de puissance (cos phi) - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011458

Réf. Fournisseur

AF11004

Marque

Artemide

puissance du système:

11 W

Degré de protection (NEMA):

4X

facteur de puissance (cos phi):

930

SHARP RCS.TRIM.4X 11W 930 WW NRO-NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide