Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - SHARP SMD.1X 3,5W 940 XF EXD NRO - AF31804

CopieCopie
Artemide - SHARP SMD.1X 3,5W 940 XF EXD NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3.5 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010164

Réf. Fournisseur

AF31804

Marque

Artemide

puissance du système:

3.5 W

facteur de puissance (cos phi):

940

SHARP SMD.1X 3,5W 940 XF EXD NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide