Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - SHARP SMD.4X 12W 930 FL EXD BCO - AF41301

CopieCopie
Artemide - SHARP SMD.4X 12W 930 FL EXD BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128009819

Réf. Fournisseur

AF41301

Marque

Artemide

puissance du système:

12 W

Degré de protection (NEMA):

4X

SHARP SMD.4X 12W 930 FL EXD BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide