Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - SHARP SMD.8X 22W 927 WW DIM BCO-NRO - AF47954

CopieCopie
Artemide - SHARP SMD.8X 22W 927 WW DIM BCO-NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 22 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 927

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013116

Réf. Fournisseur

AF47954

Marque

Artemide

puissance du système:

22 W

facteur de puissance (cos phi):

927

SHARP SMD.8X 22W 927 WW DIM BCO-NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide