Non retournable

Artemide - SMART OFFICE SOS.D+I.2249 840 DRK ND NRO - AG05104

CopieCopie
Artemide - SMART OFFICE SOS.D+I.2249 840 DRK ND NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 9128 lm

  • puissance du système - 81 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004626

Réf. Fournisseur

AG05104

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

9128 lm

puissance du système:

81 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct/indirect

longueur:

2250 mm

longueur des filins de suspension:

1200...1200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

81...81 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

suspension fournie:

Oui

SMART OFFICE SOS.D+I.2249 840 DRK ND NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide