Artemide - SOSTITUTO LED 23 3000K - T418423W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9277 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003983
Réf. Fournisseur
T418423W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
9277 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
106...106 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
9277...9277 lm
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
653 mm
longueur:
320 mm
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
87.52 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T418423W00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Sostituto led 23° 3000k
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire en saillie ou plafonnier permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


