Non retournable

Artemide - SPIKE LED 12 IP65 N 3000K GRO - T430110W00

CopieCopie
Artemide - SPIKE LED 12 IP65 N 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003420

Réf. Fournisseur

T430110W00

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Artemide vous présente la référence : T430110W00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Spike led 12 ip65 n 3000k gro

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide