Artemide - SPIKE LED 18 IP65 E 3000K GRO - T4302ELW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 444 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 726 mm
efficacité lumineuse - 37 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003430
Réf. Fournisseur
T4302ELW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
444 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
726 mm
efficacité lumineuse:
37 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
18
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
42 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


