Non retournable

Artemide - SPIKE LED 6 IP65 E 3000K GRO - T4300ELW00

CopieCopie
Artemide - SPIKE LED 6 IP65 E 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 444 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 264 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003418

Réf. Fournisseur

T4300ELW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

444 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

264 mm

efficacité lumineuse:

37 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

6

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

42 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

avec panier de protection pour lampe:

Non

SPIKE LED 6 IP65 E 3000K GRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide