Non retournable

Artemide - SPIKE LED 6 IP65 M 3000K GRO - T430025W00

CopieCopie
Artemide - SPIKE LED 6 IP65 M 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003416

Réf. Fournisseur

T430025W00

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Artemide vous présente la référence : T430025W00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Spike led 6 ip65 m 3000k gro

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide