Non retournable

Artemide - SPIKE RGB 78 IP65 30 ALLUMINIO * - NL5003130C002

CopieCopie
Artemide - SPIKE RGB 78 IP65 30 ALLUMINIO   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la lumière - RGB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007763

Réf. Fournisseur

NL5003130C002

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la lumière:

RGB

SPIKE RGB 78 IP65 30° ALLUMINIO *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide