Non retournable

Artemide - STABLIGHT S - THREE COLOURS - DAL0027L90

CopieCopie
Artemide - STABLIGHT S - THREE COLOURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - multicolore

  • douille - GU10

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003834

Réf. Fournisseur

DAL0027L90

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

multicolore

douille:

GU10

émission de lumière:

direct

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur:

730 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

6.8...6.8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

385 mm

suspension fournie:

Oui

STABLIGHT S - THREE COLOURS

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide