Non retournable

Artemide - SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7s BCO - M060955

CopieCopie
Artemide - SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7s BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 300 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - R7s

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005307

Réf. Fournisseur

M060955

Marque

Artemide

longueur:

300 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

R7s

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

300...300 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

174 mm

SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7s BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide