Artemide - SURF PARETE 300 LED 3000K BIANCO - M060120

CopieCopie
Artemide - SURF PARETE 300 LED 3000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3433 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 45 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005299

Réf. Fournisseur

M060120

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

3433 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

45 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

174 mm

SURF PARETE 300 LED 3000°K BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide