Non retournable

Artemide - TALAK PROFESSIONAL MORSETTO COMPLETA - 0678510A

CopieCopie
Artemide - TALAK PROFESSIONAL MORSETTO COMPLETA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1106 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003535

Réf. Fournisseur

0678510A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1106 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

700 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

serrer

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

plastique structuré

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

variation LineSwitch:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

700 mm

TALAK PROFESSIONAL MORSETTO COMPLETA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide