Non retournable

Artemide - TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA - 0687510A

CopieCopie
Artemide - TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 960 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 710 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003536

Réf. Fournisseur

0687510A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

960 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

710 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

serrer

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Oui

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

longueur:

707 mm

TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide