Artemide - TALO LED 120 S DIM SILVER - 1924020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1014 lm
puissance du système - 59 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001415
Réf. Fournisseur
1924020A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1014 lm
puissance du système:
59 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
longueur:
1200 mm
longueur des filins de suspension:
1600...1600 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
59...59 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
70 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


