Non retournable

Artemide - TALO LED 120 S SILVER - 1923020A

CopieCopie
Artemide - TALO LED 120 S SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6049 lm

  • puissance du système - 59 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001413

Réf. Fournisseur

1923020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6049 lm

puissance du système:

59 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

905 mm

longueur des filins de suspension:

1000...1600 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

59...59 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

70 mm

suspension fournie:

Oui

TALO LED 120 S SILVER

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide