Non retournable

Artemide - TALO LED 120 W SILVER - 1917020A

CopieCopie
Artemide - TALO LED 120 W SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6049 lm

  • puissance du système - 59 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001401

Réf. Fournisseur

1917020A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

6049 lm

puissance du système:

59 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

40 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

1205 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

TALO LED 120 W SILVER

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide