Artemide - TALO LED 150 W SILVER - 1919020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7920 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 40 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001405
Réf. Fournisseur
1919020A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
7920 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
40 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
150...150 W
largeur:
1505 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


