Non retournable

Artemide - TALO LED 60 W DIM. BCO OPACO - 1914050A

CopieCopie
Artemide - TALO LED 60 W DIM. BCO OPACO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 851 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128008025

Réf. Fournisseur

1914050A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

851 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

147 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

5.78...5.78 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

TALO LED 60 W DIM. BCO OPACO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide