Non retournable

Artemide - TALO LED W SILVER - 0615020A

CopieCopie
Artemide - TALO LED W SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1288 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000419

Réf. Fournisseur

0615020A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1288 lm

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

TALO LED W SILVER

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide