Non retournable

Artemide - TALO PARETE ALOG 1X150W BCO - 0613010A

CopieCopie
Artemide - TALO PARETE ALOG 1X150W BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 210 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128613010

Réf. Fournisseur

0613010A

Marque

Artemide

puissance du système:

150 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

210 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

R7s

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

hauteur/profondeur:

34 mm

TALO PARETE ALOG 1X150W BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide