Non retournable

Artemide - TOLOMEO LAMPIONE CPO LED TR DIFF. - T078100

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO LAMPIONE CPO LED TR DIFF.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1613 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2320 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003925

Réf. Fournisseur

T078100

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1613 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2320 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe de protection:

I

longueur:

1080 mm

TOLOMEO LAMPIONE CPO LED TR DIFF.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide