Non retournable

Artemide - TOLOMEO LED DIR PINZA - A044850

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO LED DIR PINZA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001431

Réf. Fournisseur

A044850

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

230 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : A044850

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Tolomeo led dir pinza

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide