Non retournable

Artemide - TOLOMEO LED T C/RILEVAT.MOV.ALL - A005400

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO LED T C/RILEVAT.MOV.ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 645 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000411

Réf. Fournisseur

A005400

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

645 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

III

largeur:

1220 mm

longueur:

780 mm

TOLOMEO LED T C/RILEVAT.MOV.ALL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide