Non retournable

Artemide - TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.RASO - A014610

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.RASO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1080 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128014610

Réf. Fournisseur

A014610

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1080 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

largeur:

870 mm

TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.RASO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide