Non retournable

Artemide - TOLOMEO LETTURA NERA - A013930

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO LETTURA NERA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1670 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013930

Réf. Fournisseur

A013930

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1670 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

TOLOMEO LETTURA NERA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide