Artemide - TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER. - 0564010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2900...2900 K
hauteur/profondeur - 1480 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128564010
Réf. Fournisseur
0564010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2900...2900 K
hauteur/profondeur:
1480 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Oui
avec lampe de lecture séparée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
I
longueur:
1030 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


