Non retournable

Artemide - TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO - 0564030A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 3270 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000241

Réf. Fournisseur

0564030A

Marque

Artemide

hauteur/profondeur:

3270 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

non requis

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide