Non retournable

Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.2700K - 0761W10A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1868 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003541

Réf. Fournisseur

0761W10A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1868 lm

température de couleur:

2700...2700 K

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

serrer

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

longueur:

1130 mm

TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.2700K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide